- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- マキタ 1700のおすすめ人気ランキング
マキタ 1700のおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新191件の「マキタ 1700」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ミニ カンナ」、「マキタ カンナスタンド」、「自動カンナ」などの商品も取り扱っております。
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])
17000
最大切削深さ(mm)
2.5
最大切削幅(mm)
82
電源(V)
単相100
電流(A)
6.1
消費電力(W)
580
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
285
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
質量(kg)
2.5
研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。
回転数(min-1[r.p.m])
16000
電源(V)
単相100
付属品
替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。
安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm)
最大切削:82
最大切削深さ(mm)
1
回転数(min-1[r.p.m])
16000
電源(V)
単相 100
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
309×164×163.5
付属品
82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ
仕様
カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃)
質量(kg)
2.3
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
22
最大切削深さ(mm)
2
最大切削幅(mm)
82
回転数(min-1[r.p.m])
14000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
カーボンブラシ呼び番号
441
全長(mm)
333
仕様
ブレーキ付、集じん機に接続可能
種別
替刃式
作業量(目安)
米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m。(1充電当たり)
質量(kg)
3.3(バッテリー含)
電圧(V)
18
適合バッテリー
A-60442,A-60464
切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル
ブレーキ付
コード出口切替フック付
刃物と部材の接触を防ぐスタンド付
タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか!
集塵機取付可能
二重絶縁・樹脂ボディ
最大切削深さ(mm)
0~2.6
最大切削幅(mm)
82
回転数(min-1[r.p.m])
17000
電源(V)
単相100
電流(A)
6.3
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
2.5
付属品
研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具
トラスコ品番
433-0978
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。AC機並みのパワフル切削!。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
22
最大切削深さ(mm)
1.6
最大切削幅(mm)
82
回転数(min-1[r.p.m])
13000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
カーボンブラシ呼び番号
441
全長(mm)
329
仕様
ブレーキ付、集じん機に接続可能
種別
替刃式
作業量(目安)
米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約50m。(1充電当たり)
質量(kg)
3.2(バッテリー含)
研磨不要の替刃式。
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
切りクズ排出口が左右切り替え可能。
かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。
フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
700
電流(A)
7.5
コード長さ(m)
約2
切削幅(mm)
約82
回転数(min-1[r.p.m])
約16000
切削深さ(mm)
最大約1.6(0.2間隔で調整)
セット内容
平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1
寸法(mm)
82
質量(kg)
約3.1
周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
30
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
約300×166×173
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm)
(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4。(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7
最大切削幅(mm)
303(1尺)
回転数(min-1[r.p.m])
8000
電流(A)
12
切削材高さ(mm)
最大:115(3寸8分)。最小:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
595×660×480
質量(kg)
34.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断
質量(kg)
27
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
回転数(min-1[r.p.m])
8500
コード長さ(m)
5
最大切削深さ(mm)
(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1
最大切削幅(mm)
304
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
適合
電気カンナ 1911B SP
刃長(mm)
110
1パック(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種
1900BASP、KP0800A、KP140D、KP180D(1900B)(ブレードゲージ123062-2が必要)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様
研磨式
適合機種
1900BASP、(1001N、1900B)、KP0800A
刃長(mm)
82
刃厚(mm)
29
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高トルクタイプ
ブラシレスモーター採用
質量(kg)
3.6
電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
12000
最大切削深さ(mm)
3
最大切削幅(mm)
82
電源電圧(V)
18
ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m])
30000
チャック孔径(Φmm)
6
電源(V)
単相100
電流(A)
5.3
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
199
仕様
二重絶縁
付属品
ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本
質量(kg)
1.5
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷